Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäsaha, Heavy Duty, rakennustyömaille ammattikäyttöön kovametallihampailla
Kovien ja erittäin hankaavien materiaalien käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jopa 20 kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kovametallireikäsahoihin verrattuna
- Yksittäin hitsatut kovametallihampaat
- Suuri leikkuusyvyys, jopa 60 mm
- Korotettu perusrunko
- Reikäsahaa ei saa käyttää iskun kanssa.
- Sopii sähkö- ja akkukäyttöisiin ruuvinvääntimiin ilman iskua, sekä pylväsporakoneisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!