Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäsaha KM-hampaat

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäsaha KM-hampaat

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Reikäsahojen hampaissa on kovametallikärki. Reikäsahat on tarkoitettu siistien ja puhtaiden reikien tekemiseen koviin ja kuluttaviin materiaaleihin.



Soveltuu kevytbetoniin, tiileen, kaakeliin, klinkkereihin, laminaattilevyihin, lasikuidulle, lastulevy, vaneri, kalustelevyt, ruostumaton/haponkestävä teräs, valurauta. Ei sovellu kivelle sekä kovabetonille. Kupin syvyys 31 mm



Käyttökohteita: Rakennus, LVIS, konepajat, huoltoliikkeet, kunnossapito. Koneet: Käsiporakone, pylväsporakone, magneettiporakone.



Kovametallihampailla varustettu reikäsaha sopii samoihin pitimiin kuin HSS Bi- metallisetkin. Valitse porattavan materiaalin mukainen aloituspora.