Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reikäjyrsinsarja, Weldon kiinnitys HSS-XE
Weldon-kiinnitteinen keernaporasarja poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti. Vähäinen tehontarve ja nopeus tekevät siitä tehokkaan vaihtoehdon perinteiselle poraukselle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
HSS-XE-teräksestä valmistettu weldon-kiinnitteinen keernaporasarja tehokkaaseen ja tarkkaan poraukseen. BLUE-Line -pinnoitteen ansiosta terä soveltuu teräksen, ruostumattoman / haponkestävän teräksen, Hardoxin / Weldoxin, valuraudan ja alumiinin poraukseen. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 8-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja kaksi ohjaustappia.
- Weldon-kiinnitys
- Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille
- Paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti
- HSS-XE-terästä, BLUE-Line -pinnoite
- Soveltuvuus: teräs, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox / Weldox, valurauta, alumiini
- Vähäisempi tehontarve
- Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua
- Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta
- 3 - 6 kertaa nopeampi poraus
- Siisti ja tarkka reikä
- Sarjassa koot: Ø 12, 14, 16,18, 20, ja 22 mm, 2 kpl ohjaustappeja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!