Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäjyrsinsarja, Quick-In kiinnitys HSS-XE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäjyrsinsarja, Quick-In kiinnitys HSS-XE

QuickIN-kiinnitteinen keernaporasarja poraa paksuihin materiaaleihin suuria reikiä nopeasti ja tarkasti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

HSS-XE-teräksinen keernaporasarja QuickIN-kiinnityksellä on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja tarkkaa porausta erilaisiin materiaaleihin. BLUE-Line-pinnoitteen ansiosta terä soveltuu teräksen, ruostumattoman / haponkestävän teräksen, Hardoxin / Weldoxin, valuraudan ja alumiinin poraukseen. Keernaporan käytössä on monia etuja verrattuna täysporaukseen (MK-poranterällä). Se tarvitsee vähemmän tehoa, ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua ja jättää vähemmän jäystettä ja pursetta. Lisäksi poraus on 3 -6 kertaa nopeampi ja reiästä tulee siisti ja tarkka. 8-osainen sarja sisältää 6 eri kokoista terää ja kaksi ohjaustappia.



  • QuickIN-kiinnitys

  • Magneetti-, penkki- ja pylväsporakoneille

  • Paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti

  • HSS-XE-terästä, BLUE-Line -pinnoite

  • Soveltuvuus: teräs, ruostumaton / haponkestävä teräs, Hardox / Weldox, valurauta, alumiini

  • Vähäisempi tehontarve

  • Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua

  • Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta

  • 3 - 6 kertaa nopeampi poraus

  • Siisti ja tarkka reikä

  • Sarjassa koot: Ø 14,16,18, 20, 22 ja 26 mm, 2 kpl ohjaustappeja