Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reikäsahavalikoima, HSCo8, salkussa, 19-76 mm, 16 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reikäsahavalikoima, HSCo8, salkussa, 19-76 mm, 16 osaa

Järjestelmäsalkussa. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä jopa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin nopea ja vähän voimaa vaativa sahausprosessi


Uudistettu hampaiden muoto.



Hyvä samankeskisyys ja reunan leikkaustarkkuus


Kestävä pohjalevy ja enemmän kierteitä.



Erittäin hiljainen ja vähän tärisevä toiminta 38 mm:n leikkaussyvyyteen saakka


Combi vario -hammastus M42-bimetallista (8 % kobalttia).