Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaihtokosketinrele 12 V 20-30 A
20 - 30A, 12V vaihtokosketinrele sähköpiirien ohjaamiseen ja virran siirtämiseen piiristä toiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 12V
- 20-30A
- Vaihtokosketin
- Mitat 25 x 25 x 21,5 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!