Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WD Mobile Rengaskuljetin
Kevyt ja kätevä rengaskärry, joka kestää jopa 250 kg kuorman. Ergonominen kahva ja kuulalaakeroidut rullat tekevät renkaiden siirtämisestä helppoa ja vaivatonta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rengaskuljetin WD (2002140216) on kevyt ja kätevä rengaskärry, joka kestää jopa 250 kg kuorman. Sen ergonominen kahva ja kuulalaakeroidut rullat tekevät renkaiden siirtämisestä helppoa ja vaivatonta. Lisäksi sen vankka rakenne takaa turvallisen käytön ja kestävyyden pitkällä aikavälillä. Tämä rengaskuljetin tekee renkaiden siirtämisestä nopeaa ja tehokasta, olit sitten ammattilainen tai kotipuutarhuri.
- Max kuorma 250 kg.
- Renkaan max koko 445/65 - 22,5”.
- Kuulalaakeroidut rullat helpottavat asennusta.
- Ergonominen kahva helpottaa työskentelyä.
- Paino 15 kg.
- Molemmin puolin paikkoja erikokoisille renkaille.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!