Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Rengasmatto

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rengasmatto

Kumimatto tuulikaappeihin ja työpisteisiin.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Tuotenro Määrä PY
Hinta/PY
5972206022
1 kpl
5972206023
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
Väri: Musta, punainen (öljynkestävä)


Kumilaatu: SBR, NBR/SBR (öljynkestävä)


Kovuus: 70 Shore A +/- 5


Huomautus

Myynti kappaleittain.



Liitoskappaleet (RENL) erikseen.