Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WD60 Rengasnostin
WD60 hydraulinen rengasnostin tekee renkaiden vaihdosta vaivatonta ja nopeaa 60 kg kantavuudellaan ja helppokäyttöisellä jalkatoiminnolla. Kuulalaakeroidut rullat helpottavat renkaan pyörittämistä ja mäntä sijoittuu turvallisesti poispäin renkaasta, tehostaen ergonomiaa ja turvallisuutta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WD60 hydraulinen rengasnostin on luotettava ja kätevä apuväline renkaiden vaihtoon kotona tai ammattikäytössä. Sen 60 kg kantavuus ja helppo jalkakäyttöinen nosto tekevät renkaan vaihdosta vaivatonta ja nopeaa. Kuulalaakeroidut rullat helpottavat renkaan pyörittämistä ja sijoittelua, ja mäntä on sijoitettu poispäin renkaasta, mikä tekee renkaiden vaihdosta turvallista ja ergonomista. Ei enää raskasta käsin nostamista tai hankalia asentoja - WD60 tekee renkaiden vaihdosta sujuvaa ja helppoa!
- Kantavuus 60 kg.
- renkaan Ø max 820 mm.
- Helppo jalkakäyttöinen nosto.
- Ei raskasta käsin nostamista.
- Pyörännostin nostaa renkaat suoraan lattiasta.
- Kuulalaakeroidut rullat helpottavat renkaan pyörittämistä ja sijoittelua.
- Helppo pääsy renkaanpultteihin.
- Mäntä on sijoitettu poispäin renkaasta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!