Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Max. 60 kg
Nostin on ergonomisesti suunniteltu helppoon käsittelyyn ja pyörön nostoon.
Nosto jalkapolkimella.
Max vannekoko 24”, renkaan Ø max 820 mm.
Paino 60 kg.
Vakiovarusteena vaihteistonostinhaarukka.
Haarukka voidaan kääntää 180° ja estää nostovarsien osuminen tuettavaan esineeseen ja käyttää ainostaan kumitukea.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!