Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rengaspussi kierrätettyä PE:tä
Rengaspussi suojaa ajoneuvon tavaratilaa ja sisätiloja lialta ja hankautumiselta renkaita kuljetettaessa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3425035.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valmistettu 98 % PCR-muovista (kierrätetty pakkausmuovi jäte)
- Rengaspusseissa oleva Blue Angel -logo on ympäristömerkki
- Se täyttää tiukat kriteerit ja minimoi ympäristövaikutukset
Kestävä ja läpikuultava, samea suojakalvo
- Rullassa olevat rengaspussit on valmistettu kestävästä ja joustavasta suojakalvosta
- Sisäpuoli on nähtävissä, koska rengaspussi on riittävän läpinäkyvä
- Samaan aikaan se on myös riittävän läpinäkymätön peittäen kaikki yksityiskohdat
Käytännöllinen pahviputki keskellä
- Rullan keskellä oleva pahviputki, jonka halkaisija on 50 mm, helpottaa ja tehostaa käyttöä
Tuotenro 0899500300 soveltuu enintään 17 tuuman renkaille ja vanteille
Tuotenro 0899500302 soveltuu enintään 22 tuuman renkaille ja vanteille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!