Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Renkaan korjaussarja WRS PNEUSIL
Korjausjärjestelmä tubeless-renkaille, kun reiän koko on enintään 6 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mahdollistaa renkaiden korjaamisen heti, irrottamatta niitä
Helppokäyttöinen varsinkin hätätilanteessa
Enintään 6 mm:n rei'ille
Älä ylitä enimmäisnopeutta 80 km/h käytön jälkeen
Älä aja yli 80 km käytön jälkeen
Kaikentyyppisille renkaille
Mustat, itsevulkanoituvat reikien paikat
Kätevässä iskunkestävässä muovisalkussa
Sarjan sisältö:
- Mustat WRS-paikat, pituus 200 mm, 30 kpl
- Asetustyökalu, 1 kpl
- Raspi, 1 kpl
- Vulkanoiva täytemassa, HD, 250 ml, 1 kpl
- Veitsi, 1 kpl
Puhjennut rengas on irrotettava vanteesta ja pätevän ammattilaisen on tarkistettava huolellisesti, ovatko renkaan sisäosassa rakenteellisia vaurioita, jotta renkaan korjaus olisi kestävä ja turvallinen. Kun reikä on täytetty tulpalla, sulje tubeless-renkaan sisäseinämä sopivalla paikalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!