Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Renkaanpaikkausnauha, Tubeless-paikka
Ajoneuvon sisärenkaattomien tubeless-renkaiden neulanpiston kokoisten reikien väliaikaiseen korjaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo korjaus ilman renkaan irrottamista
- Sopii pienille rei'ille, joiden koko on enintään 6 mm
- Paikkaamisen jälkeen sallittu ajonopeus on enintään 80 km/h
Rengas on vietävä asiantuntijan irrotettavaksi, tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Lopullinen korjaus on tehtävä niin pian kuin mahdollista.
Ajoneuvon sisärenkaattomien tubeless-renkaiden väliaikaiseen korjaukseen.
Etsi ja poista renkaaseen työntynyt esine (jos se on edelleen renkaassa) ja varmista, että rengaspaine on enintään 1 bar.
Lisää vulkanointiainetta raspiin ja levitä sitä korjattavalle alueelle ylös- ja alaspäin suunnatuilla liikkeillä. Toista kaksi tai kolme kertaa.
Aseta renkaanpaikkausnauha keskelle asennustyökalun neulansilmää ja lisää vulkanointiainetta asennustyökalun kärkeen.
Paina renkaanpaikkausnauha reikään, kunnes päät ovat 2 cm renkaan pinnan ulkopuolella.
Kierrä asennustyökalua 90 astetta ja irrota se varovasti. Leikkaa nauhan päät irti ja täytä renkaaseen ilmaa, kunnes rengaspaine on 2 bar.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!