Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reunavahvistettu palkkikenkä, 1,5 mm yksiosainen
Reunavahvistettu palkkikenkä, 1,5 mm yksiosainen - 1
Reunavahvistettu palkkikenkä, 1,5 mm yksiosainen - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reunavahvistettu palkkikenkä, 1,5 mm yksiosainen

Taloudellinen, kevyt palkkikenkä (ulospäin taivutettu) puupalkkien kantaviin liitoksiin puu-, betoni- tai teräsrakenteissa. Soveltuu hyvin tavallisiin poikkileikkauksiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kevyt, helppo käsitellä

Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0184

Huomautus

Pulttien/ruuvien halkaisija ei saa olla pienempi kuin reiän halkaisija miinus 1 mm. Yläpultit on asennettava aluslevyn kanssa standardin DIN EN ISO 7094 mukaisesti.


Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0184