Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Messinkiriippulukko ABLOY 3021C
Messinkinen riippulukko yleiskäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sankakorkeus 76 mm, sangan halkaisija 7 mm. Riippulukon runko on valmistettu messingistä ja sanka pintakarkaistusta teräksestä. Rungossa ei ole pintakäsittelyä, sangan pintakäsittely on kirkas kromi. Tuotetta ei suositella käytettäväksi märissä olosuhteissa.
EN 12320:2012
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!