Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Messinkiriippulukko ABLOY 3020
Perinteinen, vakuutusyhtiöiden hyväksymä, ABLOY-riippulukko yleiskäyttökohteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Perinteinen 1-luokan riippulukko yleiskäyttökohteisiin. Valettu messinkirunko ja suojattu sanka, jolla saadaan sangan vetolujuudeksi 5KN eli 500kg. Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa. Avain voidaan poistaa sekä auki- että lukittu-asennossa.
SSFN014: Luokka 1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!