Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Messinkiriippulukko ABLOY 3020
Messinkiriippulukko ABLOY 3020 - 1
Messinkiriippulukko ABLOY 3020 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Messinkiriippulukko ABLOY 3020

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
1-luokan riippulukko



  • Sanka 7 mm, kromattua pintakarkaistua terästä

  • Sangan korkeus 35 mm

  • Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa.

  • Sangan vetolujuus 5 KN (500 kg)


Perinteinen ABLOY-riippulukko yleiskäyttökohteisiin.


Valettu messinkirunko ja suojattu sanka varmistavat lujuuden.


Sopii hyvin kellareiden, varastotilojen, työkalupakkien tms. lukitsemiseen.


Avain voidaan poistaa sekä auki, että lukittu asennossa.