Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Messinkiriippulukko ABLOY PL330/25
Messinkiriippulukko ABLOY PL330/25 - 1
Messinkiriippulukko ABLOY PL330/25 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Messinkiriippulukko ABLOY PL330/25

Vakuutusyhtiöiden hyväksymä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
2-luokan riippulukko



  • Lukkorunko 48 mm, kromattua messinkiä

  • Sanka 8 mm, kromattua pintakarkaistua booriterästä

  • Sankan korkeus 25 mm

  • Voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa

  • Sangan vetolujuus 15 KN (1500 kg)


Keskivahva riippulukko, vaativiin kohteisiin esim. kellari- ja ullakkokomeroiden lukitsemiseen, varastojen oviin ja portteihin sekä parioven pikasalvan lukitsemiseen.


Avain poistettavissa vain lukittuasennossa.