Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Riippulukko Touch 57
Sormenjälkilukko sisä- ja ulkokäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jopa 20 sormenjäljen tallennus
- Salattu tallennus
- Automaattinen avaaminen ja lukitseminen
- Kaksoiskuulalukitus, paras mahdollinen sangan lukituksen varmistus
- Tehokas energiakonsepti: Alhainen kulutus ja tehokas paristo
- Pinnoitettu lukon runko ja sanka
- Karkaistu sanka
- Iskuja vaimentavat sisäosat
CR2-paristot ovat kaupallisesti saatavilla, ja niiden käyttöikä on noin 1-2 vuotta, mikä vastaa noin 10 000 avauskertaa. Jos paristo menettää tehonsa, lukko lähettää SOS-koodin morseaakkosilla (3 lyhyttä välähdystä, 3 pitkää, 3 lyhyttä). Tämä viesti näytetään viimeisien 5 - 10 lukituksen yhteydessä, minkä jälkeen lukko ei lukitu uudelleen ennen kuin uusi paristo on asetettu. Lukossa on sisäinen muisti, joten tallennettuja sormenjälkiä ei tarvitse tallentaa uudelleen.
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia.
IP66 ja IP68
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!