Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiillotuslaikka
Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paras mahdollinen teho, minimaalinen kuluminen
Pinnan uritettu rakenne (ristikkokuvio) kasvattaa pinnan aluetta merkittävästi. Tällöin kiillotusainetta imeytyy paljon enemmän, mikä parantaa poistoa ja hankaavien kiillotusrakeiden tehoa.
Huokoinen vaahtomateriaali takaa tasaisen poiston ja maksimaalisen käyttöiän.
Kiillotuslaikat on valmistettu laadukkaasta huokoisesta vaahtomateriaalista. Huokoinen rakenne ja uritettu pinta mahdollistavat kiillotuksen aikana muodostuvan lämmön haihtumisen ihanteellisella tavalla.
Parempi joustavuus minkä muotoisen kappaleen päällä tahansa
Pyöristettyjen reunojen ansiosta kiillotuslaikat mukautuvat ajoneuvon kaikkiin muotoihin ja kaarevuuksiin ja estävät uuden maalin aiheuttamat ongelmat älykkään geometrian ansiosta.
Yhtenäiset kiillotustulokset
Kiillotuslaikoissa, joiden halkaisija on 145 mm ja 170 mm on reikä, joka mahdollistaa nopean, kätevän ja täydellisen keskittämisen.
Helppokäyttöinen
Kiillotuslaikat on helppo irrottaa tarratukilaikasta viistoreunan ansiosta.
Pehmeä kiillotuslaikka (oranssi) täydelliseen viimeistelyyn, tasoittamiseen tai juovien ja hologrammien helppoon poistamiseen. Keskikova kiillotuslaikka (sininen) tehokkaaseen maalipinnan valmisteluun ja hienojen hiontaurien osittaiseen poistoon. Erittäin kova kiillotuslaikka (vihreä) takaa parhaan mahdollisen poiston ja mahdollisimman alhaisen lämmönmuodostuksen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!