Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiillotuslaikka

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiillotuslaikka

Kiillotuslaikat, eri karkeusasteita

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Paras mahdollinen teho, minimaalinen kuluminen


Pinnan uritettu rakenne (ristikkokuvio) kasvattaa pinnan aluetta merkittävästi. Tällöin kiillotusainetta imeytyy paljon enemmän, mikä parantaa poistoa ja hankaavien kiillotusrakeiden tehoa.



Huokoinen vaahtomateriaali takaa tasaisen poiston ja maksimaalisen käyttöiän.


Kiillotuslaikat on valmistettu laadukkaasta huokoisesta vaahtomateriaalista. Huokoinen rakenne ja uritettu pinta mahdollistavat kiillotuksen aikana muodostuvan lämmön haihtumisen ihanteellisella tavalla.



Parempi joustavuus minkä muotoisen kappaleen päällä tahansa


Pyöristettyjen reunojen ansiosta kiillotuslaikat mukautuvat ajoneuvon kaikkiin muotoihin ja kaarevuuksiin ja estävät uuden maalin aiheuttamat ongelmat älykkään geometrian ansiosta.



Yhtenäiset kiillotustulokset


Kiillotuslaikoissa, joiden halkaisija on 145 mm ja 170 mm on reikä, joka mahdollistaa nopean, kätevän ja täydellisen keskittämisen.



Helppokäyttöinen


Kiillotuslaikat on helppo irrottaa tarratukilaikasta viistoreunan ansiosta.