Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ristilinjalaser CLL 18
Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva itsevaaittava ristilinjalaser, jossa on erittäin kirkkaat punaiset laserlinjat.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkat punaiset laserlinjat
- Hyvin näkyvät punaiset laserlinjat
- Erityisen pitkät, hienot mutta terävät linjat laserin suurten ulostuloaukkojen ansiosta
- Automaattinen valvonta poistaa vaaitusvirheet. Jos itsevaaitusalue ylittyy, laserviivat alkavat vilkkua
Yksinkertainen käyttää
- Itsevaaitus sekunneissa, nopea kohdistus
- Voidaan käyttää myös pitkillä etäisyyksillä paikantamalla lasersäteet LRU 18 -yleisvastaanottimella, joka on saatavilla erikseen
- Helppo käyttää yhdellä painikkeella, nopea kaikkien linjojen kytkentä ja poiskytkentä
- Laser voidaan kiinnittää kattoprofiileihin sekä 1/4 ja 5/8 tuuman jalustoihin lisävarusteena saatavalla yleiskäyttöisellä seinätelineellä CLL-A-teline, yleispidike
- Helppo kiinnitys mihin tahansa magneettiseen pintaan toimitukseen sisältyvän CLL-A-sovittimen vahvan magneetin ansiosta
- Pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä
- Kestävä kotelo on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä, voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä
Monia käyttövaihtoehtoja
- Keskeytymätön käyttö tehokkaan litium-ioniakun ansiosta, jota voi ladata jopa työskentelyn aikana
- Laitetta voidaan käyttää myös alkaliparistoilla käyttämällä toimitukseen sisältyvää paristopidikettä
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Lasersäteen vastaanotin LRU18 tuotenum: 5709 300 452
Ristilinjalaseria voidaan käyttää monenlaisissa ympäristöissä sekä sisä- että ulkotiloissa. Se sopii erinomaisesti rakennustöihin, kunnostustöihin, laattojen ja kipsilevyjen asentamiseen sekä huonekalujen ja hyllyjen asentamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!