Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kytkentärima, riviliitin ilman johdinsuojaa

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kytkentärima, riviliitin ilman johdinsuojaa

Parannettu liittimen muoto helpottaa johtimen asentamista

  • Nimellisjännite: 450 V
  • Ympäröivä lämpötila enintään: 80 °C
  • T-tunniste EN 60998:n mukaisesti: T80
  • Paloa hidastava/sis. palonestoainetta: 850°C
  • Sähkönapojen määrä: 12 KPL
  • Väri: Valkoinen
  • Materiaali: PP - polypropeeni

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Yksisäikeisen johtimen poikkileikkaus vähintään/eni... Nimellisvirta, yksisäikeinen johdin Johtimen halkaisija jäykkä vähint./enint. Nimellisvirta, jäykkä Määrä PY
Hinta/PY
05561
1-4 mm² 32 A 1-2,5 mm² 24 A
20 kpl
05562
1,5-6 mm² 41 A 1,5-6 mm² 41 A
20 kpl
05563
2,5-10 mm² 57 A 2,5-6 mm² 41 A
20 kpl
05564
4-16 mm² 76 A 4-10 mm² 57 A
20 kpl
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
  • Helppo kytkeä irti

  • Suuri kuormitettavuus

  • Erittäin joustava