Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kytkentärima, riviliitin johdinsuojalla

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kytkentärima, riviliitin johdinsuojalla

Parannettu liittimen muoto helpottaa johtimen asentamista

  • Johtimen halkaisija vähint./enint.: 1-2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Nimellisjännite: 450 V
  • Ympäröivä lämpötila enintään: 85 °C
  • T-tunniste EN 60998:n mukaisesti: T85
  • Paloa hidastava/sis. palonestoainetta: 850°C
  • Sähkönapojen määrä: 12 KPL
  • Väri: Väritön, luonnon valkoinen
  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Polyamidi 6,6
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
Tuotenro Johtimen halkaisija vähint./enint. Nimellisvirta Nimellisjännite Ympäröivä lämpötila enintään Määrä PY
Hinta/PY
0556101
1-2,5 mm² 24 A 450 V 85 °C
10 kpl
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
  • Helppo kytkeä irti

  • Suuri kuormitettavuus

  • Erittäin joustava