Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsaus roiskesuoja-aine Protec
Ympäristöystävällinen, vesiliukoinen roiskesuoja- ja rasvanpoistoaine. Ei sisällä silikoneja eikä muodosta huokosia hitsatessa. Toimii myös tilapäisenä korroosiosuojana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Protec Roiskesuoja on ympäristöystävällinen ja käyttövalmis aine hitsauksen roiskesuojaksi ja rasvanpoistoon. Sen vesiliukoinen koostumus ei sisällä silikoneja ja se toimii tilapäisenä korroosionestoaineena. Protec on tehokas sekä märkänä että kuivana ja se on testattu ja hyväksytty mm. autoteollisuuteen, laivanrakennusteollisuuteen ja teräsrakenteisiin. Se suojaa metallipinnat ja poistaa rasvan ja öljyn samalla kertaa, helpottaen puhdistusta jälkikäteen.
- Ympäristöystävällinen hitsauksen roiskesuoja- ja rasvanpoistoaine
- Käyttövalmis
- Vesiliukoinen
- Ei sisällä silikoneja
- Tilapäinen korroosionestoaine
- Työkappaleille ja jigeille
- Tehokas sekä märkänä että kuivana
- Testattu ja hyväksytty hitsaukseen, maalaukseen, sähköpinnoitukseen, pulverimaalaukseen, galvanointiin, sinkitykseen
- Hyväksytty autoteollisuuteen, laivanrakennusteollisuuteen, konttien valmistukseen, teräsrakenteisiin, nosturiteollisuuteen
- Ei muodosta huokosia hitsattaessa eikä muodosta jäämiä
- Suojaa kaikki metallipinnat ja poistaa rasvan ja öljyn samalla kertaa, puhdistaminen jälkikäteen on helppoa ja yksinkertaista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!