Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Roiskelasisarja Lincoln Linc Screen II varaosa
Roiskelasisarja Lincscreen II - hitsausmaskiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lincoln Electricin valmistama suojalinssisarja Linc Screen II -hitsausmaskille. Sarja sisältää kaksi sisä- ja ulkolinssiä, jotka suojaavat hitsausmaskin linssiä pölyltä, hitsausroiskeilta ja iskuilta. Linssit on valmistettu kestävästä polykarbonaatista.
- Sisältää kaksi kirkasta ulkoroiskesuojaa ja kaksi kirkasta sisäroiskesuojaa
- Koko 110 x 90mm
- Paksuus 1,5mm
- Materiaali polykarbonaatti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!