Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruosteenirrotusöljy Rost Off Special

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruosteenirrotusöljy Rost Off Special

Tehokas ruosteenirrotusöljy, elintarvikerekisteröinti (NSF - H1)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisältää synteettistä öljyä


Levittyy ja voitelee hyvin



Erittäin tehokas kapillaarivoima


  • Erinomaiset levittymisominaisuudet takaavat erittäin nopean tunkeutumisen ruoste- ja korroosioalueelle

  • Paras teho pian suihkutuksen jälkeen


NSF H1 -hyväksyntä


  • Saa käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita

  • Suoraa kosketusta elintarvikkeiden kanssa on kuitenkin vältettävä


Erinomainen materiaaliyhteensopivuus


Toisin kuin monet perinteiset ruosteenirrotusaineet, tämä tuote ei vahingoita kumia eikä muovia.



Optimaalinen korroosiosuojaus lisäaineiden ansiosta



Ei sisällä hartsia eikä happoja



Ei sisällä silikonia

Huomautus
  • Poista ylimääräinen aine tai roiskeet välittömästi herkiltä ja maalatuilta pinnoilta

  • Vältä öljyämästä osia liikaa.

  • Ei sisällä hartsia eikä happoja

  • Ei sisällä silikonia

NSF = kansainvälisesti tunnustettu järjestö, joka valvoo ja rekisteröi elintarviketeollisuudessa käytettyjä tuotteita.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.