Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 1
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 2
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 3
Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 4

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomalaikka, karkea, Speed, sandwich Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Monikerroksinen erikoisrakenne


  • Musta hienorakeinen kerros (aktiivisesti hiova tukikerros)

  • Punainen karkearakeinen kerros (aktiivisesti hiova kerros, jossa erityinen upotettu hiomajyvä)

  • Erityinen fleece-välikangas

  • Parantaa hiomaturvallisuutta, ei laikan haurastumista

  • Erinomainen tärinänvaimennus

  • Hiomajälkeen voi vaikuttaa hiomakulmaa muuttamalla


Viileä hionta



Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit



Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)

Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta


Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea


Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset