Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 1
Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 2
Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 3
Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nopea karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Karkea pitkäikäinen hiomalaikka, jossa erityinen monikerrosrakenne tehokkaaseen materiaalin poistoon.

  • Halkaisija x paksuus: 125 x 6,0 mm
  • Reikä: 22,23 mm
  • Malli: Taivutettu
  • Pyörimisnopeus enint.: 12250 rpm
  • Käsiteltävät materiaalit: Ruostumaton teräs, Teräs
  • Monipuolisuus (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 3/4 pistettä
  • Irrotusnopeus (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Irrotusteho (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
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
Tuotenro Halkaisija x paksuus Reikä Malli Pyörimisnopeus enint. Määrä PY
Hinta/PY
0664181256
125 x 6,0 mm 22,23 mm Taivutettu 12250 rpm
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
Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤ 0,1 %)



Soveltuu KWU-luokkaan II (esim. putkiston ja reaktorin rakentaminen)



Musta hienorakeinen kerros: tukikerros (aktiivinen hionta)


  • Toimii tukilevyn tapaan karkealle kerrokselle:

Parempi turvallisuus hiomisen aikana


Laikka ei rispaannu


Laikka hioo tasaisesti


  • Erinomainen tärinänvaimennus

Ehkäisee "valkoisia sormia”


Suojaa konetta



Punainen karkea kerros



Aktiivinen hiomakerros, jossa erityinen upotettu hiomajyvä


  • Tehokas hionta, matala kosketuspaine

  • Erittäin viileä hionta (ei materiaalin tummumista)

  • Erittäin siisti viimeistely

  • Laikassa ei tylsymistä


Erityinen fleece-kangas


  • Parempi työturvallisuus optimaalisen tarttumisen ja laikan komposiitin ansiosta

  • Lopputulokseen voivat karkean ja hienon kerroksen lisäksi vaikuttaa esim. hiomakulman ja hiomisliikkeiden muutokset
Huomautus
  • Säilytys: Kuivassa, lämpötila 20 °C

  • Työskentele vain asianmukaisten suojavarusteiden kanssa

  • Työskentele vain ehjien laikkojen kanssa

  • Varmista oikea kosketuspaine


Varmista, että käytät hiomalaikkaa oikeassa kulmassa.


Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 turvallisuusvaatimukset.