Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos
Sinkitty 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole haittaa. Oikea valinta kohteisiin, jossa naulan täyttyy kestää korroosiota hetki, esim. elintarvikelaatikot.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erinomainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco jne.).
Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulattavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai paperisidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naulatyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukaisesti).
- Sinkitty naula = käyttöluokka 1
- Puupakkaukset, elintarvikelavat ja pakkaukset
- Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!