Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rullakampanaula, rihlattu varsi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullakampanaula, rihlattu varsi

Kuumasinkitty rullanaula on oikea valinta ulkokäyttöön, kun naulataan paljon. Jopa 300 naulan rulla riittää pitkään ja työ etenee keskeytyksettä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Rullanaula on rakennustyön peruskiinnike. Kuumasinkittyjä rullanauloja voidaan käyttää lähes kaikissa naulauskohteissa (huom. poikkeukset). Tavallisimmin rullanaulaa käytetään ulkoverhousten, kattolaudoitusten tai -ruoteiden kiinnittämisessä.

Würth 16° rullanaulat ovat yhteensopivia kaikkien vastaavia nauloja käyttävien naulauskoneiden kanssa. Rullanaulaimen kanssa on suositeltavaa käyttää runsaasti ilmaa tuottavaa kompressoria koska tiivis naulaustahti voi kuluttaa helposti ilmaa yli 200 l / min.



  • Rullanaula - keskeytyksetön työskentely

  • Pieni, pyöreä kanta jättää siistin lopputuloksen

  • Laaja naulavalikoima

  • Yhteensopiva kaikkiin vastaaviin nauloihin