Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
WRC-Standardi Rullaketju 2-rivinen
Kaksiriviset Euroopan standardin (BS) rullaketjut.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WRC (Würth Rolle Chain) rullaketjut ovat valmistettu standardin ISO 606 DIN8187 mukaisesti. Ketjut ovat esikuormitettuja (esivedettyjä), esivoideltuja ja niissä on saumattomat rullat. Ketjut ovat merkitty tuotantoerän koodinumerolla jäljitettävyyden varmistamiseksi. Hyvä hintalaatusuhde, kulutuskestävyys, väsymiskestävyys ja suuri murtokuorma (+20% normaalia korkeampi), tarjoavat kestävän ja luotettavan ratkaisun voimansiirtoon ja kuljetin aplikaatioihin.
- DIN 8187 mukainen rullaketju
- Keskimääräinen murtokuorma on +20% DIN arvoa korkeampi
- Viiden metrin laatikoissa ja pakkaus sisältää yhden suoran liittimen
- Esivenytetty
- Esivoideltuja
- Saumattomat ja tarkkuussylinterimäiset holkit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!