Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullamitta 2K-PT18
Korkealaatuinen rullamitta 2-komponenttisella iskunkestävällä muovikotelolla, molemmin puolin maalatulla mittanauhalla ja siirrettävällä päätyhaalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pitkä käyttöikä kolmella niitillä kiinnitetyn päätyhaan ansiosta
- Mukava käyttää 2-komponenttisella lukituspainikkeella
- Helpot sisä- ja ulkomittaukset siirrettävän päätyhaan ansiosta
- Erittäin helppo lukea, koska painatus on nauhan molemmilla puolilla, yläpinta on keltainen ja alapinta valkoinen
- Käytännöllinen vyökiinnike ja rannelenkki varmistavat, että mitta on aina käden ulottuvilla
- Voidaan kompaktin kokonsa ansiosta kuljettaa kätevästi taskussa tai työkalulaatikossa
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
Rullamittaa voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa, kaikkialla missä mittauksia tarvitaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!