Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullamitta Talmeter
Rullamitta, joka mahdollistaa tarkan piirto- ja sisämittauksen sekä harppitoiminnon avulla myös kaarien ja ympyröiden merkitsemisen. 3 metrin mitassa myös sekä kehä- että läpimittausmahdollisuus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen rullamitta kaikkiin mittauksiin. Automaattisesti lukittuva nauha helpottaa työskentelyä. Piirto- ja sisämittausominaisuuden sekä harppitoiminnon ansiosta tämä rullamitta on toimiva ratkaisu erilaisiin työtilanteisiin. 3 metrin mitassa on lisäksi mahdollisuus sekä kehä- että läpimittamittauksiin.
- Nauhan automaattilukitus
- Piirto- ja sisämittausominaisuus
- Harppitoiminto
- 3 m mitassa kehä- ja läpimittausmahdollisuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!