Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rullamitta Hultafors

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullamitta Hultafors

Laadukas ja tarkka rullamitta tarkkuusluokkaa I. Automaattinen sisäänkelaus ja lukittava nauha helpottavat mittauksia ja tekevät työskentelystä sujuvaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Korkean tarkkuusluokan Hultafors rullamitta, jolla mittaat toleranssilla 3,5 metriä ± 0,45 mm. Sen automaattinen sisäänkelaus ja lukittava nauha tekevät mittauksesta sujuvaa.



  • Tarkkuusluokka I

  • Toleranssi 3,5 m ± 0,45 mm

  • Automaattinen sisäänkelaus

  • Nauha lukittavissa aukiasennossa