Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Rullamitta
Rullamitta - 1
Rullamitta - 2
Rullamitta - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullamitta

Laadukas rullamitta, jossa on kumipäällysteinen kotelo

  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Muovi
  • Tarkkuusluokka: II

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Pituuden mittausalue enint. Nauhan/hihnan leveys Max.pituus, joka saavutetaan taittumatta (pystysuunta) Malli Määrä PY
Hinta/PY
071464 599
5 m 25 mm 3,6 m Magneettisella päätyhaalla
1 kpl
071464 530
3 m 16 mm 2,2 m
1 kpl
071464 540
10 m 25 mm 3,6 m
1 kpl
071464 518
5 m 25 mm 3,6 m
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
Kotelo on valmistettu kumipäällysteisestä, iskunkestävästä muovista


Erittäin vahva ja kevyt



Pidempi käyttöikä


Teräsnauhan päässä on rullausta vaimentava pysäytin



Selkeästi luettava


  • Keltaiseksi lakattu, pinnoitettu nauha

  • Ylä- ja alareunassa cm- ja mm-asteikko


Siirrettävä päätyhaka


Helppo sisä- ja ulkomittojen otto



Helppo käyttää


  • Automaattinen nauhan sisäänkelaus

  • Käsihihna ja irrotettava vyökiinnitin

Vastaa tarkkuusluokkaa ll