Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 1
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 2
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 3
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 4
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 5
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 6
Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin - 7

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullamitta teräskotelolla Välitys 3:1, naula kelautuu 3 kertaa nopeammin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Valkoinen millimetriasteikko ja metrimerkinnät

  • Erikoispinnoite takaa hyvän hankauksenkeston ja pitkän käyttöiän

  • Muovivahvike estää mittanauhan pään taittumisen ja naarmuuntumisen

  • Asetetaan tasaisesti esimerkiksi pöydän reunaan taitettavan muovikiinnikkeen avulla

  • Mittanauhan pää ( B )

  • Tarkkuusluokka II
B= Mittanauhan pää = nauhan leveys 13 mm