Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullakampanaula 16°, rihlattu varsi Kartiorulla
Kuumasinkitty rullanaula on oikea valinta ulkokäyttöön, kun naulataan paljon. Jopa 300 naulan rulla riittää pitkään ja työ etenee keskeytyksettä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuumasinkittyä, kartiorullan mallista rullanaulaa voidaan käyttää naulauskoneissa, joihin on määritelty kartio(kupu-)rullamallinen naula.
Tavallisimmin rullanaulaa käytetään ulkoverhousten, räystäänalusten, ikkunasmyygien tai vastaavien kohteiden kiinnittämisessä.
Würth 16° rullanaulat ovat yhteensopivia kaikkien vastaavia nauloja käyttävien naulauskoneiden kanssa. Rullanaulaimen kanssa on suositeltavaa käyttää runsaasti ilmaa tuottavaa kompressoria koska tiivis naulaustahti voi kuluttaa helposti ilmaa yli 200 l / min.
- Rullanaula - keskeytyksetön työskentely
- Erittäin pieni, pyöreä kanta jättää todella siistin lopputuloksen
- 2,1mm naula sopii mainiosti ulkoverhouksen viimeistelyyn
- Ikkunasmyygit, nurkkalaudat, räystäät jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!