Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rullaruuvinaula ZN, 16°, TX, muovisidottu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rullaruuvinaula ZN, 16°, TX, muovisidottu

Kiinnitä kuin naula, irrota kuin ruuvi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
  • Ruuvinaula on erinomainen kiinnitysvaihtoehto kohteisiin joissa ei tarvita ruuvin liitosvoimaa.

  • Ruuvinaula voidaan irrottaa nopeasti rikkomatta kiinnityskappaletta.

  • Ruuvinaula voidaan myös jälkikäteen kiristää liitoksen mahdollisesti löystyessä.

  • Sopivia kohteita ruuvinauloille on mm. kuljetusta varten tehdyt puu- tai vaneripakkaukset (sinkityt) ja terassilaudoitukset (ruostumattomat).


Würth -16° ruuvinauloille sopiva naulain on DCN 4590 (07035580). Naulain on riittävän voimakas kaikkien ruuvinaulojen, sekä muovinauha- että rautalankasidottujen ruuvinaulojen naulaamiseen. Naulaimen iskusäätö ja laukaisutavan valinta edesauttavat laadukkaan ja hyvin toimivan ruuvinaulaliitoksen tekoon.