Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rullaruuvinaula A2, 16°, TX, muovisidottu
Ruuvinaula säästää rakentajan aikaa ja on erinomainen kiinnitysvaihtoehto kohteisiin joissa ei tarvita ruuvin liitosvoimaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruuvinaula on hyvä kiinnitysvaihtoehto, kun kiinnike tarvitsee mahdollisesti myöhemmin irrottaa tai uudelleen kiristää. Irrottaminen käy siististi ja rikkomatta kappaletta. Sopivia kohteita ruuvinauloille ovat mm. kuljetusta varten tehdyt puu- tai vaneripakkaukset (sinkityt) ja terassilaudoitukset (ruostumattomat).
Würth -16° ruuvinauloille sopiva naulain on DCN 4590 (07035580). Naulain on riittävän voimakas kaikkien ruuvinaulojen, sekä muovinauha- että rautalankasidottujen ruuvinaulojen naulaamiseen. Naulaimen iskusäätö ja laukaisutavan valinta edesauttavat laadukkaan ja hyvin toimivan ruuvinaulaliitoksen tekoon.
- Naula, jolle on lisätty ruuvin ominaisuuksia
- Ruostumaton ruuvinaula esim. laitureiden ja terassien laudoitusten kiinnittämiseen
- Voidaan irrottaa tai uudelleen kiristää
- A2 -korroosionkesto, voidaan käyttää ulkona ja painekyllästetyssä puussa
- Käytä Würth DCN 4590 rullanaulaimen kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!