Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakärkiruuvi, DIN 7981/7504-N, lieriökanta, PH Pias/Piasta
Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseen nopeasti ja helposti. Asennusaika lyhenee merkittävästi porakärkeä ansiosta, säästä aikaa ja vaivaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pias-ruuvi on täydellinen valinta metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseen. Sen avulla asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50%, sillä poraus onnistuu ilman pistepuikon käyttöä. Ruuvi tarjoaa kierteytyksen ja kiinnityksen samassa työvaiheessa, mikä tekee siitä tehokkaan ja helppokäyttöisen kiinnikkeen.
- Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseeen.
- Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50¬%
- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteytys
- Kiinnitys
- Kaikki yhdessä työvaiheessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!