Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rost Off Black -ruosteenirrotusöljy
Erittäin tehokas grafiittipohjainen ruosteenirrotusaine, jota voidaan käyttää ruosteenirrotusaineena, voiteluaineena, korroosiosuoja-aineena ja puhdistusaineena.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Irrottaa ja voitelee juuttuneet ja syöpyneet liitokset
- Muodostaa paineenkestävän voitelukalvon
- Kestää lämpötiloja 30-450 °C (mukaan lukien hätäkäyttöominaisuudet grafiitin ansiosta)
- Erinomaiset voiteluominaisuudet jopa kosteassa ympäristössä
- Suojaa käsitellyt metallipinnat korroosiota vastaan
- Kosteutta hylkivä, silikoniton, ei hartsiinnu
Poista ylimääräinen aine tai roiskeet välittömästi herkiltä ja maalatuilta pinnoilta.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Soveltuu muun muassa henkilö- ja kuorma-autoille sekä maatalous- ja rakennuskoneille, laitteistoille ja laitteille.
Suihkuta käsiteltäville osille ja anna imeytyä hetken. Jos liitokset ovat täysin jumiutuneet, toista käsittely ja pidennä tarvittaessa vaikutusaikaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!