Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ruosteen irrotusöljy Rost-Off Plus
Ruosteen irrotusöljy Rost-Off Plus - 1
Ruosteen irrotusöljy Rost-Off Plus - 2
Ruosteen irrotusöljy Rost-Off Plus - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruosteen irrotusöljy Rost-Off Plus

Laadukkaat ruosteenirrotus- ja voiteluominaisuudet viimeisimmän lisäaineteknologian (OMC2) ansiosta

  • Käyttölämpötila vähint.: -10 °C
  • Käyttölämpötila enint.: 140 °C
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 24 Kuukautta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Sisältö Tuotepakkaus Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti Perusöljyn viskositeetin edellytykset Määrä PY
Hinta/PY
0890300
5 l Kanisteri 16.5 mm²/s 40°C:n lämpötilassa
1 kpl
08903001
20 l Kanisteri 16.5 mm²/s 40°C:n lämpötilassa
1 kpl
0890200004
400 ml Aerosolipurkki 16 mm²/s
12 kpl
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Syrjäyttää hyvin kosteutta


Levittyy erinomaisesti, joten tunkeutuu erittäin hyvin ruosteeseen ja irrottaa sen tehokkaasti



Sisältää nestemäistä, erittäin tehokasta orgaanista molybdeeniyhdistettä (OMC2)


  • Toisin kuin kiinteitä voiteluaineita (esim. MOS2) sisältävät tuotteet, OMC2 ei saostu isoissa säilytysastioissa

  • Pienentää kitkaa

  • Erinomainen voiteluteho, silottaa metallipintaa

  • Varmistaa liitoksien pysymisen tasaisesti liikkuvina


Erinomainen korroosiosuoja korroosiolta suojaavien lisäaineiden ansiosta


Pitkäaikainen korroosiosuoja



Ei sisällä hartsia eikä happoja



Ei sisällä silikonia



Soveltuu kumin ja muovin kanssa käytettäväksi

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.