Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hoitava ja puhdistava, paksu emulsio
- Poistaa perusteellisesti lika-, puhdistus- ja pyyhkimisjäljet sekä rasvaiset ja öljyiset sormenjäljet
- Voidaan käyttää pystysuorilla pinnoilla
Älä suihkuta kuumille pinnoille tai käytä suorassa auringonpaisteessa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Puhdistava, hoitava emulsio metallipinnoille
Poista ensin karkea lika ruostumattoman teräksen puhdistusaineella. Suihkuta kuivalle pinnalle; hankaa pehmeällä liinalla ja pyyhi pois huolellisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!