Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
RST-puhdistusliina
Metallipintojen helppoon ja nopeaan puhdistukseen ja kiillotukseen. NSF-sertifioitu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen puhdistusteho lähes kaikissa metalleissa.
- Poistaa helposti ja hellävaraisesti tahrat, rasvan, sormenjäljet, jäämät ja vahvan lian.
- Yleiskäyttöön
- Sopii päivittäiseen käyttöön
Erityisvalmisteinen liina
Puhdistus (karkea puoli) ja kiillotus (pehmeä puoli) yhdessä tuotteessa
Kestävä suoja pinnalle
- Ehkäisee veden aiheuttamia tahroja ja ruostetta
- Säästää aikaa – ylimääräistä kiillotusta ei tarvita
Hoitaa ja suojaa
- Pidentää pintojen käyttöikää
- Kirkastaa, suojaa ja ylläpitää ruostumattoman teräksen kiiltoa
Miellyttävä sitruunan tuoksu
Ei epämiellyttävää hajua käytön aikana
Käyttövalmiit liinat
Nopea ja helppo puhdistus
Ei sisällä silikonia
NSF C1 -rekisteröity (nro 150177), vastaa C1-vaatimuksia.
NSF C1 -rekisteröity (nro 150177), vastaa C1-vaatimuksia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Puhdistaa ja kiillottaa nopeasti ja helposti lähes kaikki metallit, kuten ruostumattoman teräksen, messingin, kuparin, kromin ja alumiinin, sekä esimerkiksi hisseissä, keittiötiloissa, ajoneuvoissa ja veneissä käytettävät Resopal-, keramiikka- ja posliiniosat.
Poista pinttynyt lika liinan karkealla puolella. Puhdista ja kiillota pinta sitten liinan pehmeällä puolella. Kiillota pinta puhtaalla ja kuivalla liinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!