Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pohjuste Rust Stop Quattro

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pohjuste Rust Stop Quattro

Nopeasti kuivuva pohjustusaine moneen tarkoitukseen
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
Ainutlaatuinen primerin, tartuntaa parantavan pohjusteen, korroosiosuoja-aineen ja hitsausprimerin yhdistelmä samassa tuotteessa



Primerin hapettumisenestoaine ehkäisee luotettavasti ruostumista.



Tartuntaa parantava pohjuste


  • Hyvä tartuntapintarakenne maalausta vasten

  • Sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeeripitoisten tiivistemassojen kanssa


Korroosiosuoja-aine


  • Erinomainen pitkäkestoinen suojaus hapettumista vastaan

  • Kestää erinomaisesti roiskevettä ja suolavettä


Hitsausprimeri, voidaan hitsata sekä märkänä että kuivana



Hyvä lämmönkesto, enintään 300 °C, hetkellisesti enintään 500 °C



VOC-yhteensopiva


  • Sisältää vähemmän liuotinta

  • VOC-yhdisteiden määrä on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen
Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.