Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rutiilitäytelanka OS690-H
OS 690-H on erinomainen valinta lujien terästen hitsaukseen. Langalla korkea myötölujuus ja hyvät iskusitkeysarvot jopa -46 C°:ssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Outershield 690-H rutiilitäytelanka on ihanteellinen valinta lujien terästen MAG-hitsaukseen. Hitsiaine soveltuu hitsattavaksi kaikissa asennoissa ja sen hyvät iskusitkeysarvot -46 C°:ssa tekevät siitä luotettavan vaihtoehdon vaativiin olosuhteisiin. Lisäksi hitsauslangalla on erinomainen syötettävyys ja erittäin alhainen vetypitoisuus, mikä takaa laadukkaan ja lujan lopputuloksen. Ideaali valinta teräsrakenteisiin, offshore-kohteisiin ja putkistoihin.
- Outershield 690-H Rutiilitäytelanka lujille teräksille
- Soveltuu hitsattavaksi kaikissa asennoissa
- Lujien terästen MAG-hitsaukseen myötölujuudeltaan aina 690 N / mm²
- Hyvät iskusitkeysarvot vielä -46 C°:ssa
- Erinomainen syötettävyys
- Erittäin alhainen vetypitoisuus
- Hyvät iskusitkeysarvot vielä -46 C°:ssa
Käyttökohteita mm:
- teräsrakenteet
- offshore
- putkistot
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!