Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paineläpivientinippa 1"/ ¾" LIME/PST10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paineläpivientinippa 1"/ ¾" LIME/PST10

PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpiviennit helposti ja tehokkaasti. Helppo asentaa: Nipassa 3⁄4” ja 1' kierre. Erittäin kätevä ja nopea ratkaisu erilaisiin läpivientitarpeisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruuviliitin lämmityskaapelille mahdollistaa PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpivientien helpon ja tehokkaan asentamisen. Nipassa oleva 3⁄4” ja 1' kierre tekee asentamisesta vaivatonta. Tämä tuote tarjoaa erittäin kätevän ja nopean ratkaisun erilaisiin läpivientitarpeisiin, jolloin työ sujuu vaivattomasti ja turvallisesti.



  • Paineläpivientinippa itserajoittuvien PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpivienteihin vesimittariventtiileihin yms.

  • Nipassa on 3⁄4” ja 1" kierteet.

  • Kaapelin tiiviste on yhdeltä sivulta halkaistu, joten läpiviennin asennus kaapeliin on erittän helppoa.​​​
Huomautus

Paineenkesto: 8 bar