Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruuvilukite, kova
Ruuvilukite, kova - 1
Ruuvilukite, kova - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruuvilukite, kova

Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erikoisluja liimasauma


  • Liitos on avattavissa vasta kuumennettaessa > 250 °C:seen


Soveltuu ruuviliitoksille, joihin kohdistuu suuria kuormia


  • Saavutetaan 100 % tiiviys - lisäkiinnittimiä ei tarvita

  • Suojaa ruosteelta ja hankauksen aiheuttamalta korroosiolta


Erinomainen materiaalien- ja lämmönkestävyys


Monikäyttöinen tuote moniin erilaisiin käyttökohteisiin



Estää esim. tärinän ja iskujen aiheuttaman irtoamisen


Ei ei-toivottuja lukitusongelmia, kuten esimerkiksi mekaanisten ruuvilukitsimien kanssa



Hyvä kestävyys


Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita (katso kestävyysluettelo)



Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä



DOS-järjestelmä:


  • Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta

Toinen käsi pysyy aina vapaana.


  • Portaattomasti säädettävä annostelu

Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.


  • Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä

Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta

Suorituskyvyn osoitus

NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Huomautus

Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

Käyttöalue

NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!