Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle - 1
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle - 2
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle - 3
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle

Kevyt ruuvinsyöttölaite ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE akkuväliseinäruuvinvääntimelle. Säästää aikaa erityisesti sarjaruuvauksessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ruuvauspituuden ja syvyysrajoittimen säätö ilman työkaluja


Syvyysrajoittimen nopea säätö ilman työkaluja säätöpyörän avulla. Myös ruuvauspituuden voi asettaa ilman työkaluja liukusäätimen avulla.



Säästää aikaa sarjaruuvauksessa


Sopii nauhassa oleville ruuveille.



Erittäin joustavaan työskentelyyn


Soveltuu ruuveille, jonka pituus on 25–55 mm ja halkaisija 3,5–4,2 mm.



Erittäin kätevä kevyen ja kestävän kotelon ansiosta


Jopa pitkäkestoiset työrupeamat eivät vaadi suuria ponnisteluja.


Kumisuoja ruuvinsyöttäjään, tuotenumero 5801 421 015.